Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES 1325-650 Käsiloistelamppu 13 Watt | AE7CQX 5WYC3

KH INDUSTRIES 1325-650 Käsiloistelamppu 13 wattia

Varastossa
Tuote: AE7CQX Malli: 1325-650Ristiviite: 5WYC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivalaisin
VäriTurvallisuus keltainen
Johdon pituus25ft.
JohtotyyppiSJOW
Mittari / kapellimestari18/3
KahvaKumi, päätyosalla kosteuden estämiseksi
Korkeus13.25 "
Asuminen Dia.2-1 / 4 "
KoteloSantopreeni / Kumi
lampun tyyppiFluoresoiva
Pituus13.25 "
Linssibutyraatti
AsennusKoukku
Vaihtolamput1PGU6
TyyppiTeollinen
Jännite120
Watts13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahvaVaihtolamputHinta
KH INDUSTRIES 1525-T8-WMC -teollisuuden käsilamppu | AH8WYP 39AM98 1525-T8-WMCKeltainenKumiValmistaja Nro F15T8-CW€267.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES 1325-650 Käsiloistelamppu 13 wattia
€241.55 / yksikkö