Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES 1525-T8-WMC -teollisuuden käsilamppu | AH8WYP 39AM98

KH INDUSTRIES 1525-T8-WMC Industrial Grade -käsivalaisin

Varastossa
Tuote: AH8WYP Malli: 1525-T8-WMCRistiviite: 39AM98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivalaisin
VäriKeltainen
Johdon pituus25ft.
Mittari / kapellimestari18/3
KahvaKumi
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti15
Lens Materialpolykarbonaatti
NEC-johdonimitysSJOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Virtalähde120 VAC
VaihtolamputValmistaja Nro F15T8-CW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2226
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahvaVaihtolamputHinta
KH INDUSTRIES 1325-650 Käsiloistelamppu 13 Watt | AE7CQX 5WYC3 1325-650Turvallisuus keltainenKumi, päätyosalla kosteuden estämiseksi1PGU6€241.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES 1525-T8-WMC Industrial Grade -käsivalaisin
€267.91 / yksikkö