Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GPIMETERS FM300H/R Elektroninen virtausmittari, Nutating Disc, 2-20 gpm virtausalue, 1 tuuman FNPT x MNPT | AF2RHB 6XGP0

GPI FM300H/R elektroninen virtausmittari, Nutating Disc, 2–20 gpm virtausalue, 1 tuuman FNPT x MNPT

Varastossa
Tuote: AF2RHB Malli: FM300H/RRistiviite: 6XGP0

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€581.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 2%
Ympäristön lämpötila Alue32-140 astetta F
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Näytön tyyppiNormaali LCD
Näyttöyksikötgal.
Koko kokoaminen1"
VirtausmateriaaliMaatalouden kemikaalit
Virtausalue7-75 lpm
Virtausalue @ GPH120 To 13200
Virta-alueet (GPM)2 To 20
Nesteen lämpötila. Alue15-130 astetta F
Putken koko1"
KoteloPTB-polyesteri
Pituus6"
Max. Paine50 psi
Max. Viskositeetti463 XNUMX SUS
O rengasmateriaalifluorihiilipolymeerit
Paineluokitus50 PSI
Toistettavuus.5
Roottorin materiaaliPTB-polyesteri
TyyppiRavitseva levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9028200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtausalue @ <5 cps (2-20 gpm)
    • Erityisominaisuudet: Akkukäyttöinen, nopeus ja kokonaisindikaattori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäyttöyksikötYhteyden kokoVirtausalueYhteyden tyyppiMax. PaineNesteen lämpötila. AlueHinta
GPIMETERS FM300HL/R Elektroninen virtausmittari, Nutating Disc, 2–20 gpm virtausalue, 1 tuuman FNPT x MNPT | AF2RHC 6XGP1 FM300HL / RLitra1"7-75 lpmFNPT x MNPT50 psi15-130 astetta F€601.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI FM300H/R elektroninen virtausmittari, Nutating Disc, 2–20 gpm virtausalue, 1 tuuman FNPT x MNPT
€581.39 / yksikkö