AVAINAKSELI 40MM GKS-1045-1000 Kiila-akseli, halkaisija 40mm, pituus 1000mm, hiiliteräs | AC4MUM 30F840

KEYSHAFT 40 mm GKS-1045-1000 kiilaakseli, halkaisija 40 mm, pituus 1000 mm, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MUM Malli: 40MM GKS-1045-1000Ristiviite: 30F840

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€295.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija40mm
kiilaura12 mm x 5 mm
Pituus1000mm
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.86
Laivan korkeus (cm)4.01
Laivan pituus (cm)100
Laivan leveys (cm)4.01
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 40 mm GKS-1045-1000 kiilaakseli, halkaisija 40 mm, pituus 1000 mm, hiiliteräs
€295.68 / yksikkö