AVAIMEN AKSELI 2 1/2 GKS-1045-12 Kiila-akseli, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, hiiliteräs | AC4MRG 30F788

KEYSHAFT 2 1/2 GKS-1045-12 kiilaakseli, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MRG Malli: 2 1/2 GKS-1045-12Ristiviite: 30F788

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija2.5 "
kiilaura5 / 8 "x 5 / 16"
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.57
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 2 1/2 GKS-1045-12 kiilaakseli, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, hiiliteräs
€155.57 / yksikkö