Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSCO TOOLS 77395 Kaksipään poran koko 1/8 In Pk12 | AF8PCT 29CK34

KEYSCO TOOLS 77395 Kaksipään pora, koko 1/8 Pk12

Varastossa
Tuote: AF8PCT Malli: 77395Ristiviite: 29CK34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen pora
Desimaaliekvivalentti0.125
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunTitaanipäällysteinen
Huilun pituus12.7mm
Murtoluku1 / 8 "
LuokkaKeskitaso
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Metrinen koko3.17
Palojen lukumäärä12
Kokonaispituus38.125
PistetyyppiJakopiste
Koot sisältyvät1 / 8 "
TyyppiStandardi
Langan koko0.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8205599000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77395 Kaksipään pora, koko 1/8 Pk12
€28.28 / yksikkö