AUTOQUIP S35-036-0010-LP Saksetason nostopöytä, 42 tuuman alustan leveys, 41 tuuman korkeus, 1000 paunaa Kapasiteetti | CG6BQR

AUTOQUIP S35-036-0010-LP Saksipöytä, alustan leveys 42 tuumaa, korkeus 41 tuumaa, kapasiteetti 1000 paunaa

Tuote: CG6BQR Malli: S35-036-0010-LP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus48 "
Pohjan leveys24 "
Kantavuus1000 lbs.
Alennettu korkeus5"
Max. Alustan pituus72 "
Max. Alustan leveys42 "
Min. Alustan pituus48 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä1
Korotettu korkeus41 "
Aika:6 sekuntia.
Matkan pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 243
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKantavuusMax. Alustan pituusMin. Alustan pituusAika:Hinta
AUTOQUIP S35-024-0010-LP Saksetason nostopöytä, 42 tuuman alustan leveys, 29 tuuman korkeus, 1000 lbs Kapasiteetti | CG6BQM S35-024-0010-LP36 "1000 lbs.60 "36 "6 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0020-LP Saksetason nostopöytä, 42 tuuman alustan leveys, 29 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6BQN S35-024-0020-LP36 "2000 lbs.60 "36 "8 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0030-LP Saksilautapöytä, 42 tuuman alustan leveys, 29 tuuman korkeus, 3000 paunaa Kapasiteetti | CG6BQP S35-024-0030-LP36 "3000 lbs.60 "36 "10 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0040-LP Saksilautapöytä, 42 tuuman alustan leveys, 29 tuuman korkeus, 4000 paunaa Kapasiteetti | CG6BQQ S35-024-0040-LP36 "4000 lbs.60 "36 "10 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0020-LP Saksilautapöytä, 42 tuuman alustan leveys, 41 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6BQT S35-036-0020-LP48 "2000 lbs.72 "48 "10 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0030-LP Saksilautapöytä, 42 tuuman alustan leveys, 41 tuuman korkeus, 3000 lbs Kapasiteetti | CG6BQU S35-036-0030-LP48 "3000 lbs.72 "48 "15 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0040-LP saksetason nostopöytä, 42 tuuman alustan leveys, 41 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BQV S35-036-0040-LP48 "4000 lbs.72 "48 "20 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP S35-036-0010-LP Saksipöytä, alustan leveys 42 tuumaa, korkeus 41 tuumaa, kapasiteetti 1000 paunaa