Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5MB11 Binding Post 15/64 X 1 1/4 Inch, 100PK | AE4PFT

APPROVED VENDOR 5MB11 sidontanappi 15/64 x 1 1/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4PFT Malli: 5MB11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrainen pää sidontapylväs
Tynnyri Dia.15 / 64 "
Tynnyripää Dia.3 / 8 "
Tynnyripään korkeus7 / 64 "
Tynnyrin pituus1.25 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 16 "
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunMusta
Pään tyylisitoa
MateriaaliMuovi
Rockwellin kovuusR75
Kierrepään halkaisija.3 / 8 "
Kierrepään korkeus7 / 64 "
RuuvimateriaaliMuovi
Ruuvilangan pituus3 / 16 "
Vetolujuus10000 psi
Kierteen koko10-24
TyyppiKitkasovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyrin pituusSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MA97: n sidontatappi 15/64 x 1/2 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE4PDD 5MA971 / 2 "Musta€39.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MA98: n sidontatappi 15/64 x 3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE4PDE 5MA983 / 4 "Musta€41.03
HYVÄKSYTTY VENDOR 5MA99 -sidontatolppa 15/64 x 7/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE4PDF 5MA997 / 8 "Musta€53.42
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MB12 Sidontatolppa 15/64 x 1 1/2 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE4PFU 5MB121.5 "Musta€55.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MB14 Sidontatolppa 15/64 x 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AE4PFW 5MB141 / 4 "Valkoinen€56.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MB15 Sidontatolppa 15/64 x 3/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AE4PFX 5MB153 / 8 "Valkoinen€56.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MB16 Sidontatolppa 15/64 x 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AE4PFY 5MB161 / 2 "Valkoinen€56.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB11 sidontanappi 15/64 x 1 1/4 tuumaa, 100PK
€31.04 /pakkaus