Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0S48-813 Avainkela Kevlar-hihnasilmukka Sopii 2 1/4 In | AB3GYK 1TCX2 / S48-LEK

KEY-BAK 0S48-813 avainkela Kevlar-hihnalenkki sopii 2 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3GYK Malli: 0S48-813Ristiviite: 1TCX2 / S48-LEK

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain kela
LiitetyyppiVyölenkki
Asia Koko2-1 / 4 "
VäriMusta
rakentaminenpolykarbonaatti
EAN0088056900536
Laajennettu pituus48 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Sopii vyöihin2-1 / 4 "
Vetovoima8 oz.
Ring Koko1.25 "
Soittoäänen tyyppiJakaa
TyyppiKevlar-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiVärirakentaminenLaajennettu pituusSuorittaa loppuunRing KokoTyyppiHinta
KEY-BAK 0001-104 avainkelan ketjusilmukka sopii 2 1/4 tuuman vyöihin AB3GYP 1TCX6 0001-104VyölenkkiMustaNahka24 "Musta rakenne1.125 "Ruostumaton teräs ketju€50.40
KEY-BAK 0005-005 Avainkelaketjun pidike Sopii 2 tuuman hihnoille | AB3GYQ 1TCX7 / 5SK 0005-005Vyön solkiHopeaRuostumaton teräs ja kromi24 "Hopea rakenne1.125 "Ruostumaton teräs ketju€22.56
KEY-BAK 0KB1-0A22 Avainkelan tunnusmerkki 24 tuumaa | AH9VYR 45DR08 / Sidekick 0KB1-0A22-Musta----badge Holder€18.90
KEY-BAK 0KBP-0041 Avainkela WhiSteele 24 tuumaa | AH9VYT 45DR09 / Sidekick-combo 0KBP-0041-Musta / oranssi-----€33.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0S48-813 avainkela Kevlar-hihnalenkki sopii 2 1/4 tuumaa
€29.91 / yksikkö