Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0KBP-0041 Avainkela WhiSteele 24 tuumaa | AH9VYT 45DR09 / Sidekick-combo

KEY-BAK 0KBP-0041 avainkela WhiSteele 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9VYT Malli: 0KBP-0041Ristiviite: 45DR09 / Sidekick-combo

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain kela
Kaapelin halkaisija1/16
VäriMusta / oranssi
EAN0088056904619
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaispituus24
Rengas Dia.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0567
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiVärirakentaminenLaajennettu pituusSuorittaa loppuunRing KokoTyyppiHinta
KEY-BAK 0S48-813 Avainkela Kevlar-hihnasilmukka Sopii 2 1/4 In | AB3GYK 1TCX2 / S48-LEK 0S48-813VyölenkkiMustapolykarbonaatti48 "Matte Black1.25 "Kevlar-johto€29.91
KEY-BAK 0001-104 avainkelan ketjusilmukka sopii 2 1/4 tuuman vyöihin AB3GYP 1TCX6 0001-104VyölenkkiMustaNahka24 "Musta rakenne1.125 "Ruostumaton teräs ketju€50.40
KEY-BAK 0005-005 Avainkelaketjun pidike Sopii 2 tuuman hihnoille | AB3GYQ 1TCX7 / 5SK 0005-005Vyön solkiHopeaRuostumaton teräs ja kromi24 "Hopea rakenne1.125 "Ruostumaton teräs ketju€22.56
KEY-BAK 0KB1-0A22 Avainkelan tunnusmerkki 24 tuumaa | AH9VYR 45DR08 / Sidekick 0KB1-0A22-Musta----badge Holder€18.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0KBP-0041 avainkela WhiSteele 24 tuumaa
€33.36 / yksikkö