Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 1823-20 paine-erokytkin, 3 - 22 tuumaa H2O | CP3YDX 25F022

DWYER INSTRUMENTS 1823-20 paine-erokytkin, 3 - 22 tuumaa H2O

Varastossa
Tuote: CP3YDX Malli: 1823-20Ristiviite: 25F022

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-erokytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

Teollisuusympäristöissä välttämätön Dwyer 1800 -sarjan matalapaine-erokytkin yhdistää pienen koon ja alhaisen hinnan 2 %:n toistettavuuteen riittävän tarkkuuden takaamiseksi kaikkiin paitsi kaikkein vaativimpiin sovelluksiin. Asennustapin sisällä oleva asetuspisteen säätö mahdollistaa asennuskytkimen asentamisen seinän tai paneelin yhdelle puolelle ja säätöön pääsee helposti vastakkaiselle puolelle. UL ja CSA listattu ja FM hyväksytty.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DWYER INSTRUMENTS 1910-0 paine-erokytkin, 15 - 55 tuumaa wc | CP3YDW 25F027 1910-0€164.99
DWYER INSTRUMENTS 1950G-00-B-24-NA Paine-erokytkin, 7 - 15 tuumaa H2O | CP3YDY 25F041 1950G-00-B-24-NA€839.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1823-20 paine-erokytkin, 3 - 22 tuumaa H2O
€229.36 / yksikkö