Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON SR-18-200 -tarkastajaköysi 1/4 tuumaa x 200 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAH 3LJK7

KESON SR-18-200 maanmittausköysi 1/4 tuumaa x 200 jalkaa tuumaa/ft.

Varastossa
Tuote: AC9YAH Malli: SR-18-200Ristiviite: 3LJK7
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
€56.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaanmittausköysi
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusPoista valinta
Terän väriValkoinen mustilla / punaisilla merkinnöillä
Terän pituus200ft.
Terän materiaaliLasikuitu
Terän leveys1 / 4 "
TyyppityyppiEi eristetty
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikko1/8
Lukon tyyppiEi eristetty
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusValmistumisen tyyppiasteikkoMittaustyyppiHinta
KESON SR-10-200 -tarkastajaköysi 1/4 tuumaa x 200 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAJ 3LJK8 SR-10-200200ft.sisään / ft / insinöörit1/10SAE€54.26
KESON SR-18-300 -mittausköysi 1/4 tuumaa x 300 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAK 3LJK9 SR-18-300300ft.sisään / ft.1/8SAE€69.34
KESON SR-10-300 -mittausköysi 1/4 tuumaa x 300 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAL 3LJL1 SR-10-300300ft.sisään / ft / insinöörit1/10SAE€72.82
KESON SR-50M -mittausköysi 1/4 tuumaa x 50 m Mm AC9YAM 3LJL2 SR-50M50mmm2mmmetrinen€47.75
KESON SR-100M -mittausköysi 1/4 tuumaa x 100 m Mm AC9YAN 3LJL3 SR-100M100mmm2mmmetrinen€78.40
KESON SR-18-100 -mittausköysi 1/4 tuumaa x 100 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAP 3LJL4 SR-18-100100ft.sisään / ft.1/8SAE€37.17
KESON SR-10-100 -mittausköysi 1/4 tuumaa x 100 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAQ 3LJL5 SR-10-100100ft.sisään / ft / insinöörit1/10SAE€37.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON SR-18-200 maanmittausköysi 1/4 tuumaa x 200 jalkaa tuumaa/ft.
€56.78 / yksikkö