Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON SR-10-200 -tarkastajaköysi 1/4 tuumaa x 200 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAJ 3LJK8

KESON SR-10-200 maanmittausköysi 1/4 tuumaa x 200 jalkaa tuumaa/ft.

Varastossa
Tuote: AC9YAJ Malli: SR-10-200Ristiviite: 3LJK8

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaanmittausköysi
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusPoista valinta
Terän väriValkoinen mustilla / punaisilla merkinnöillä
Terän pituus200ft.
Terän materiaaliLasikuitu
Terän leveys1 / 4 "
TyyppityyppiEi eristetty
Valmistumisen tyyppisisään / ft / insinöörit
asteikko1/10
Lukon tyyppiEi eristetty
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusValmistumisen tyyppiasteikkoMittaustyyppiHinta
KESON SR-18-200 -tarkastajaköysi 1/4 tuumaa x 200 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAH 3LJK7 SR-18-200200ft.sisään / ft.1/8SAE€56.78
KESON SR-18-300 -mittausköysi 1/4 tuumaa x 300 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAK 3LJK9 SR-18-300300ft.sisään / ft.1/8SAE€69.34
KESON SR-10-300 -mittausköysi 1/4 tuumaa x 300 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAL 3LJL1 SR-10-300300ft.sisään / ft / insinöörit1/10SAE€72.82
KESON SR-50M -mittausköysi 1/4 tuumaa x 50 m Mm AC9YAM 3LJL2 SR-50M50mmm2mmmetrinen€47.75
KESON SR-100M -mittausköysi 1/4 tuumaa x 100 m Mm AC9YAN 3LJL3 SR-100M100mmm2mmmetrinen€78.40
KESON SR-18-100 -mittausköysi 1/4 tuumaa x 100 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAP 3LJL4 SR-18-100100ft.sisään / ft.1/8SAE€37.17
KESON SR-10-100 -mittausköysi 1/4 tuumaa x 100 jalkaa tuumaa / jalka | AC9YAQ 3LJL5 SR-10-100100ft.sisään / ft / insinöörit1/10SAE€37.62

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON SR-10-200 maanmittausköysi 1/4 tuumaa x 200 jalkaa tuumaa/ft.
€54.26 / yksikkö