Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON OTR-18M-200 Mittanauha 1/2 tuumaa x 200 Ft/60m Kurpitsa | AC9YCE 3LJT5

KESON OTR-18M-200 Mittanauha 1/2 tuumaa x 200 Ft/60 m kurpitsa

Varastossa
Tuote: AC9YCE Malli: OTR-18M-200Ristiviite: 3LJT5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä mittanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusPoista valinta
Terän väriKeltainen mustalla / punaisella merkinnällä / valkoinen mustalla / punaisella merkinnällä
Terän pituus200' / 60m
Terän materiaaliLasikuitu
Terän leveys1 / 2 "
Kotelon väriKurpitsa
Kotelon materiaaliABS Plastic
Tyyppityyppiavoin
Valmistumisen tyyppiin./ft./ mm
asteikko2mm
Kahvan tyyppiMetalli vahvistettu
KoukkuNollapiste
Lukon tyyppiEi eristetty
MittaustyyppiSAE / metrinen
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus taaksepäin (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppityyppiVyön solkiTerän väriValmistumisen tyyppiasteikkoKahvan tyyppiKoukkuHinta
KESON PG8M pitkä mittanauha 25mm x 8m kromi / musta | AB7FNY 22UY54 PG8MPitkä mittanauhaSuljettuKylläKeltainencm/mmmm ylä- ja alaosassa Jatkuva cm-3 niitti€23.46
KESON PGT8MV pitkä mittanauha 25mm x 8m oranssi Cm / mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVPitkä mittanauhaSuljettuKylläKeltainencm/mmmm ylä- ja alaosassa Jatkuva cm-3 niitti€14.71
KESON SNR18200 pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 200 jalkaa terästä AC6LCD 34D079 SNR18200Pitkä mittanauhaavoinEiValkoinensisään / ft.1/8Metallivahvistettu kampiNollapiste, 2-asentoinen, taitettava€200.38
KESON SNR18300 pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 300 jalkaa terästä | AC6LCE 34D080 SNR18300Pitkä mittanauhaavoinEiValkoinensisään / ft.1/8Metallivahvistettu kampiNollapiste, 2-asentoinen, taitettava€329.98
KESON MC-18-50 pitkä mittanauha 1/2 tuumaa x 50 jalkaa musta | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Pitkä mittanauhaSuljettuEiValkoinen mustilla / punaisilla merkinnöilläsisään / ft.1/8-Nollapiste€28.32
KESON MC-18-100 pitkä mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa musta | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Pitkä mittanauhaSuljettuEiValkoinen mustilla / punaisilla merkinnöilläsisään / ft.1/8-Nollapiste€42.16
KESON OTR-18-50 pitkä mittanauha 1/2 tuumaa x 50 jalkaa kurpitsa | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Pitkä mittanauhaavoinEiValkoinen mustilla / punaisilla merkinnöilläsisään / ft.1/8Metalli vahvistettuNollapiste€27.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON OTR-18M-200 Mittanauha 1/2 tuumaa x 200 Ft/60 m kurpitsa
€56.58 / yksikkö