KESON MP401E elektroninen mittauspyörä 4 jalkaa 99999 jalkaa AC3LMX 2UJZ4

KESON MP401E elektroninen mittapyörä 4 jalkaa 99999 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3LMX Malli: MP401ERistiviite: 2UJZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen mittauspyörä
VäriOranssi
ToimintoMittaa jalat ja tuumat / jalat ja kymmenykset / metrit ja desimetrit
Kahva laajennettu L42 "
Korkeus42 "
Pituus42 "
MateriaaliPutkimainen teräsrunko / metalli-pyörä
mittausalue99,999 ft.
Mittayksikötft / in., ft., 10. osa, M, jatkuu Sisään. tai Useita
Nettopaino120 oz.
TyyppiPuhui metallikehyksellä
Pyörän ympärysmitta4 ft.
Pyörän halkaisija15.5 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.81
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON MP401E elektroninen mittapyörä 4 jalkaa 99999 jalkaa
€300.62 / yksikkö