Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON MP201 Measuring Wheel Pro 2 Feet Solid 99 999 Feet | AC3LMR 2UJY8

KESON MP201 Measuring Wheel Pro 2 jalkaa, kiinteä 99 999 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3LMR Malli: MP201Ristiviite: 2UJY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapyörä
VäriOranssi
ToimintoMittaa jalat
Kahva laajennettu L42 "
Korkeus42 "
Pituus42 "
MateriaaliPutkimainen teräsrunko / valettu ABS-pyörä
mittausalue99,999 ft.
Mittayksikötft.
Nettopaino120 oz.
TyyppiKiinteä metallirungolla
Pyörän ympärysmitta2 ft.
Pyörän halkaisija7.5 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)110.24
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSyvyysToimintoPyörän halkaisijaLeveysKorkeusPituusMateriaaliHinta
KESON RR112 mittauspyörä 1 jalka puhui 10000 jalkaa | AC3LMM 2UJY4 RR112spoked-Mittaa jalat ja tuumat4"5"34 "38 "Valettu ABS€51.29
KESON RR182 Mittapyörä Dual 1 Feet Solid 10000 Feet | AC3LMN 2UJY5 RR182Kaksoispyörä, kiinteä-Mittaa jalat ja tuumat4"5"34 "38 "Valettu ABS€70.77
KESON RR30 mittauspyörä 3 jalkaa puhui 10000 jalkaa | AC3LMQ 2UJY7 RR30spoked-Mittaa jalat ja tuumat12.5 "7"38 "42 "Valettu runko / metalli ja hartsi komposiittipyörä€126.04
KESON MP301M metrinen mittauspyörä 1 m, puolainen 99 999 m | AC3LMT 2UJY9 MP301MPuhui metallikehyksellä-Mittaa mittareita ja desimetrejä0.318m9"42 "42 "Putkimainen teräsrunko / metalli-pyörä€177.96
KESON MP415 -mittauspyörä Pro 4 jalkaa kiinteät 99 jalkaa | AC999LMW 3UJZ2 MP415Kiinteä metallirungolla-Mittaa jalat ja tuumat15.5 "9"42 "42 "Putkimainen teräsrunko / valettu ABS-pyörä€208.99
KESON RR10M -mittauspyörä 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2 RR10MTarkkuusvalettu ABS-Lisää ja vähennä0.097m6.5 "38 "38 "Iskunkestävä ABS€48.85
KESON RR3M mittapyörä 1m 9999.9m | AD8PDW 4LGJ3 RR3MTarkkuusvalettu ABS-Lisää ja vähennä0.318m6.5 "38.5 "38.5 "Iskunkestävä ABS€122.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON MP201 Measuring Wheel Pro 2 jalkaa, kiinteä 99 999 jalkaa
€115.72 / yksikkö