KESON RR30 mittauspyörä 3 jalkaa puhui 10000 jalkaa | AC3LMQ 2UJY7

KESON RR30 mittapyörä 3 jalkaa pinnat 10000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3LMQ Malli: RR30Ristiviite: 2UJY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapyörä
VäriOranssi
ToimintoMittaa jalat ja tuumat
Kahva laajennettu L38-3 / 4 "
Korkeus38 "
Pituus42 "
MateriaaliValettu runko / metalli ja hartsi komposiittipyörä
mittausalue9999.9 ft.
Mittayksikötft., sisään.
Nettopaino88.0 oz.
Tyyppispoked
Pyörän ympärysmitta3 ft.
Pyörän halkaisija12.5 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSyvyysToimintoPyörän halkaisijaLeveysKorkeusPituusMateriaaliHinta
KESON RR112 mittauspyörä 1 jalka puhui 10000 jalkaa | AC3LMM 2UJY4 RR112spoked-Mittaa jalat ja tuumat4"5"34 "38 "Valettu ABS€51.29
KESON RR182 Mittapyörä Dual 1 Feet Solid 10000 Feet | AC3LMN 2UJY5 RR182Kaksoispyörä, kiinteä-Mittaa jalat ja tuumat4"5"34 "38 "Valettu ABS€70.77
KESON MP201 Measuring Wheel Pro 2 Feet Solid 99 999 Feet | AC3LMR 2UJY8 MP201Kiinteä metallirungolla-Mittaa jalat7.5 "7"42 "42 "Putkimainen teräsrunko / valettu ABS-pyörä€115.72
KESON MP301M metrinen mittauspyörä 1 m, puolainen 99 999 m | AC3LMT 2UJY9 MP301MPuhui metallikehyksellä-Mittaa mittareita ja desimetrejä0.318m9"42 "42 "Putkimainen teräsrunko / metalli-pyörä€177.96
KESON MP415 -mittauspyörä Pro 4 jalkaa kiinteät 99 jalkaa | AC999LMW 3UJZ2 MP415Kiinteä metallirungolla-Mittaa jalat ja tuumat15.5 "9"42 "42 "Putkimainen teräsrunko / valettu ABS-pyörä€208.99
KESON RR10M -mittauspyörä 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2 RR10MTarkkuusvalettu ABS-Lisää ja vähennä0.097m6.5 "38 "38 "Iskunkestävä ABS€48.85
KESON RR3M mittapyörä 1m 9999.9m | AD8PDW 4LGJ3 RR3MTarkkuusvalettu ABS-Lisää ja vähennä0.318m6.5 "38.5 "38.5 "Iskunkestävä ABS€122.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON RR30 mittapyörä 3 jalkaa pinnat 10000 jalkaa
€126.04 / yksikkö