Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 43F100KCS Socket Cap Screw, With Patch, 7/16-20 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AA4TRA 13D660

KERR LAKESIDE 43F100KCS kantaruuvi, patch, 7/16-20 kierrekoko, 1 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA4TRA Malli: 43F100KCSRistiviite: 13D660
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
€126.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi ruuvilla
Dia / kierteen koko7 / 16 "-20
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.11 / 16 "
Pään korkeus7 / 16 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 39-45
Temp. alue250-astetta F
Kieli Dia.7 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko7 / 16-20
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.997
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 43F100KCS kantaruuvi, patch, 7/16-20 kierrekoko, 1 tuuman pituus, 100 pk
€126.77 /pakkaus