Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 430351-PG kantaruuvi, vakio, 1-8 kierrekoko, 3-1/4 tuumaa, 10 pk | AE6GNW 5RVG4

KERR LAKESIDE 430351-PG kantaruuvi, vakio, 1-8 kierrekoko, 3-1/4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6GNW Malli: 430351-PGRistiviite: 5RVG4

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€96.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1-8
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.5 "
Pään korkeus1"
Head TypeStandardi
Pituus pään alla3.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 37-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1"
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3.25 "
Kierteen koko1-8
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 430351-PG kantaruuvi, vakio, 1-8 kierrekoko, 3-1/4 tuumaa, 10 pk
€96.39 /pakkaus