Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 430239-PG Socket Cap Screw, Standard, 5/8-11 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 25Pk | AE6GMP 5RVD4

KERR LAKESIDE 430239-PG kantaruuvi, vakio, 5/8-11 kierrekoko, 1-1/4 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE6GMP Malli: 430239-PGRistiviite: 5RVD4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1"
Pään korkeus5 / 8 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 37-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko5 / 8-11
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0745
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 430239-PG kantaruuvi, vakio, 5/8-11 kierrekoko, 1-1/4 tuumaa, 25 pk
€84.51 /pakkaus