Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 37C62KBC kantaruuvi, painike, 3/8-16 kierrekoko, 5/8 tuuman pituus, 50 pk | AE4QXM 5MJZ7

KERR LAKESIDE 37C62KBC kantaruuvi, painike, kierrekoko 3/8-16, pituus 5/8 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE4QXM Malli: 37C62KBCRistiviite: 5MJZ7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus3 / 8 "
Head TypePainike
Pituus pään alla5 / 8 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 37C62KBC kantaruuvi, painike, kierrekoko 3/8-16, pituus 5/8 tuumaa, 50 pk
€34.85 /pakkaus