Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 31C87KBC kantaruuvi, painike, 5/16-18 kierrekoko, 7/8 tuuman pituus, 100 pk | AE4QXF 5MJZ0

KERR LAKESIDE 31C87KBC kantaruuvi, painike, kierrekoko 5/16-18, pituus 7/8 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4QXF Malli: 31C87KBCRistiviite: 5MJZ0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypePainike
Pituus pään alla7 / 8 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko5 / 16-18
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.954
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 31C87KBC kantaruuvi, painike, kierrekoko 5/16-18, pituus 7/8 tuumaa, 100 pk
€34.58 /pakkaus