KERN AND SOHN YTB-02S05 Reppu, 0 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8MJQ

KERN AND SOHN YTB-02S05 Reppu, 0 - 40 astetta C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8MJQ Malli: YTB-02S05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)64.5
Laivan leveys (cm)41.4
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN YTB-02 reppu, 0 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ7AHB YTB-02€87.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YTB-02S05 Reppu, 0 - 40 astetta C Ympäristön lämpötila Alue
€324.74 / yksikkö