KERN JA SOHN YPS-03 punnituspöytä | CE8MJH

KERN AND SOHN YPS-03 punnituspöytä

Varastossa
Tuote: CE8MJH Malli: YPS-03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,393.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinänestovaaka-taulukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.5
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)60
Laivan leveys (cm)80
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YPS-03 punnituspöytä
€1,393.66 / yksikkö