Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN YKV-02 digitaalinen punnituslähetin, 100 - 240 V, USB-virtalähde | CE8MJB

KERN AND SOHN YKV-02 digitaalinen punnituslähetin, 100 - 240 V, USB-virtalähde

Varastossa
Tuote: CE8MJB Malli: YKV-02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähetin
Kotelon leveys100mm
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 100 140 35 mm
Asunnon korkeus35 mm
Asunnon pituus140 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
VirtalähdeUSB
Yksikötg, kg, t

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.457
Laivan korkeus (cm)7.2
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)21.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusHinta
KERN AND SOHN YKV-01 digitaalinen punnituslähetin, USB-virtalähde | CE8MJA YKV-01X x 100 140 36 mm36 mm€358.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YKV-02 digitaalinen punnituslähetin, 100 - 240 V, USB-virtalähde
€432.98 / yksikkö