KERN AND SOHN YKUP-01 liitäntäsovitin, kaapelilla, 1.5 m kaapelin pituus

Tuote: CJ7AGP Malli: YKUP-01

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Pituus1.5m

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)6
Laivan leveys (cm)6.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KERN AND SOHN YKUP-03 liitäntäsovitin, kaapelilla, 1.5 m kaapelin pituus | CJ7AGQ YKUP-031.5m-
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN YKUP-04 liitäntäsovitin, kaapelilla, 0.15 m kaapelin pituus | CJ7AGR YKUP-040.15m-
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN YKUP-05 liitäntäsovitin, kaapelilla, 0.15 m kaapelin pituus | CJ7AGT YKUP-050.15m-
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN YKUP-06 liitäntäsovitin, kaapelilla, 0.15 m kaapelin pituus | CJ7AGU YKUP-060.15m-
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN YKUP-08 liitäntäsovitin, kaapelilla, 1.5 m kaapelin pituus | CJ7AGV YKUP-081.5m-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YKUP-01 liitäntäsovitin, kaapelilla, 1.5 m kaapelin pituus