KERN AND SOHN VHB 2T1 haarukkavaunun vaaka, 2000kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8MFN

KERN AND SOHN VHB 2T1 haarukkavaunun vaaka, 2000kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MFN Malli: VHB 2T1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,611.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavavaaka
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi80 tuntia.
Numeron koko28mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloMuovi
lineaarisuus+/-2 kg
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
luettavuus1000g
toistettavuus1Kg
Asettumisaika3 sekuntia.
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin2000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9762
Laivan korkeus (cm)121.78
Laivan pituus (cm)55.9
Laivan leveys (cm)159.72
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN VHB 2T1 haarukkavaunun vaaka, 2000kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus
€2,611.42 / yksikkö