KERN AND SOHN UFB 1.5T0.5M lavatasapaino, 1500 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8MEU

KERN AND SOHN UFB 1.5T0.5M lavatasapaino, 1500kg Max. Paino, 500g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MEU Malli: UFB 1.5T0.5M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,691.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavavaaka
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.5Kg
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-1 kg
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino10Kg
Työlavan syvyys90 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus500g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1190 x 840 mm
toistettavuus0.5Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin1500kg
Punnituslevyn materiaaliJauhemaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1190 840 90 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen840 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1190 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)87.5
Laivan leveys (cm)140
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoHinta
KERN AND SOHN UFB 600K200M lavatasapaino, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8MEV UFB 600K200M0.2Kg+/-0.4 kg4Kg€1,691.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN UFB 1.5T0.5M lavatasapaino, 1500kg Max. Paino, 500g Luettavuus
€1,691.34 / yksikkö