KERN AND SOHN UFB 600K200M lavatasapaino, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8MEV

KERN AND SOHN UFB 600K200M kuormalavan tasapaino, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MEV Malli: UFB 600K200M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,691.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavavaaka
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.2Kg
pinnoitePii päällystetty
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.4 kg
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino4Kg
Työlavan syvyys90 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus200g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1190 x 840 mm
toistettavuus0.2Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin600kg
Punnituslevyn materiaaliJauhemaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1190 840 90 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen840 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1190 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87
Laivan korkeus (cm)31
Laivan pituus (cm)91
Laivan leveys (cm)142
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoHinta
KERN AND SOHN UFB 1.5T0.5M lavatasapaino, 1500 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8MEU UFB 1.5T0.5M0.5Kg+/-1 kg10Kg€1,691.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN UFB 600K200M kuormalavan tasapaino, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus
€1,691.34 / yksikkö