Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TO 100-0.01EE Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus | CE8MDK

KERN AND SOHN TO 100-0.01EE Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MDK Malli: TO 100-0.01EE
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
€1,792.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraääni paksuusmittari
Akku2 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi30 tuntia.
Kotelon leveys31mm
Housing DimensionX x 31 69 130 mm
Asunnon korkeus130 mm
Asunnon pituus69 mm
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Kapasiteetin mittaaminen Puls-Echo0.75 600 on mm
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
luettavuus0.01mm
Anturin halkaisija10mm
YksikötTuuma, mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.33
Laivan korkeus (cm)9.5
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)37.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN TN GOLD 80 Gold Tester, 7 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus | CE8MDJ TN KULTA 80X x 150 74 32 mm32 mm74 mm€926.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TO 100-0.01EE Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus
€1,792.06 / yksikkö