DAYTON 4K060 1-1/2 hv tuulettimen moottori, kondensaattorikäynnistys, 3450 tyyppikilpi RPM | CD2KJK

DAYTON 4K060 1-1/2 hv ilmastustuulettimen moottori, kondensaattorikäynnistys, 3450 tyyppikilven kierrosluku

Varastossa
Tuote: CD2KJK Malli: 4K060

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€819.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastuspuhaltimen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Suorittaa loppuunPaistettu emali maali
kehys143TZ
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit17.4/8.7
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusIlmastus tuuletin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM3450
Kokonaispituus13.25 "
Vaihe1
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSuorittaa loppuunkehysAkselin dia.Akselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaHinta
DAYTON 4K057BG Ilmastointituulettimen moottori, Kondensaattorikäynnistys, 3/4HP 115/230 Jännite, 3450 RPM | AX3NBD 4K057 4K057BG9 9 / 16 "Paistettu emali maali481 / 2 "1.5 "11.0/5.53/48"€664.60
DAYTON 4K059 -ilmapuhaltimen moottori, kondensaattorikäynnistys, 1HP, 115/230 jännite, 3450 r / min | AX3NDY 4K05912.25 "Paistettu emali56Z5 / 8 "2.25 "12.4/6.219 15 / 16 "€653.32
DAYTON 4K058BG 3/4 HP: n tuuletusmoottori, kondensaattorikäynnistys, 3450 tyyppikilven kierrosluku | CD2KJJ 4K058 4K058BG10.375 "Paistettu emali maali56Z5 / 8 "2.25 "11.0/5.53/48"€615.89
DAYTON 4K061 2 hv tuulettimen moottori, kondensaattorikäynnistys, 3450 tyyppikilpi RPM | CD2KJL 4K06113.75 "Paistettu emali maali143TZ7 / 8 "2.25 "22.2/11.1211.437 "€1,027.24
DAYTON 4K056BG Ilmastointituulettimen moottori, 3450 RPM, 115/230V AC, Auto, Keyed | CH9NRW 4K056 4K056BG--------€595.06
DAYTON 4K062 Ilmastustuulettimen moottori, 3450 RPM, 230 V AC, Auto, Keyed | CH9NRX 4K062--------€995.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4K060 1-1/2 hv ilmastustuulettimen moottori, kondensaattorikäynnistys, 3450 tyyppikilven kierrosluku
€819.62 / yksikkö