Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TN 80-0.1US Ultraäänipaksuusmittari, 7 MHz mittaustaajuus, 0.1 mm luettavuus | CE8MDH

KERN AND SOHN TN 80-0.1US Ultraäänipaksuusmittari, 7 MHz mittaustaajuus, 0.1 mm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MDH Malli: TN 80-0.1US

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€757.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraääni paksuusmittari
Akku2 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Kotelon leveys150mm
Numeron koko14mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 150 74 32 mm
Asunnon korkeus32 mm
Asunnon pituus74 mm
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
luettavuus0.1mm
YksikötTuuma, mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.33
Laivan korkeus (cm)9.5
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)37.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluettavuusHinta
KERN AND SOHN TN 230-0.01US Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus | CE8MDA TN 230-0.01US0.01mm€841.91
KERN AND SOHN TN 230-0.1US Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.1 mm luettavuus | CE8MDB TN 230-0.1US0.1mm€757.72
KERN AND SOHN TN 300-0.01US Ultraäänipaksuusmittari, 2.5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus | CE8MDD TN 300-0.01US0.01mm€962.18
KERN AND SOHN TN 300-0.1US Ultraäänipaksuusmittari, 2.5 MHz mittaustaajuus, 0.1 mm luettavuus | CE8MDE TN 300-0.1US0.1mm€890.02
KERN AND SOHN TN 80-0.01US Ultraäänipaksuusmittari, 7 MHz mittaustaajuus, 0.01mm luettavuus | CE8MDG TN 80-0.01US0.01mm€841.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TN 80-0.1US Ultraäänipaksuusmittari, 7 MHz mittaustaajuus, 0.1 mm luettavuus
€757.72 / yksikkö