Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TN 60-0.01EE Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01mm luettavuus | CE8MDF

KERN AND SOHN TN 60-0.01EE Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MDF Malli: TN 60-0.01EE

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,611.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraääni paksuusmittari
Akku2 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Kotelon leveys150mm
Numeron koko14mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 150 74 32 mm
Asunnon korkeus32 mm
Asunnon pituus74 mm
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Kapasiteetin mittaaminen Puls-Echo0.65 600 on mm
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
luettavuus0.01mm
Anturin halkaisija10mm
YksikötTuuma, mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.33
Laivan korkeus (cm)9.5
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)37.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN TN 30-0.01EE Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01mm luettavuus | CE8MDC TN 30-0.01EE€1,178.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TN 60-0.01EE Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus
€1,611.65 / yksikkö