Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TGC 1K-3S05 Taskuvaaka, 1000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8MCQ

KERN AND SOHN TGC 1K-3S05 Taskuvaaka, 1000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MCQ Malli: TGC 1K-3S05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskutasapaino
Akku2 x CR2032
Akun varmuuskopiointi33 tuntia.
Kotelon leveys100mm
Numeron koko12mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 100 130 18 mm
Asunnon korkeus18 mm
Asunnon pituus130 mm
KoteloMuovi
lineaarisuus+/- 6 g
Max. Ympäristön kosteus90%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
luettavuus1g
toistettavuus3g
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötct, dwt, g, gn, oz, ozt
Punnituskapasiteetin1000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija81 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)1.65
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)10
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusHinta
KERN AND SOHN TGC 150-2S05 Taskuvaaka, 150 g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8MCP TGC 150-2S05+/- 0.3 g€128.69
KERN AND SOHN TGC 500-1S05 Taskuvaaka, 500g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8MCR TGC 500-1S05+/- 1.5 g€128.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TGC 1K-3S05 Taskuvaaka, 1000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus
€128.69 / yksikkö