Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPB6 Liukumutteri Muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XVN

APPROVED VENDOR 1PPB6 liukumutteri muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XVN Malli: 1PPB6
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
€12.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukumutteri ja aluslaatta
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLiukukappale
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPB7 liukumutteri muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XVP 1PPB71-1/2 or 1-1/4"Keittiö€12.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPB6 liukumutteri muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€12.48 / yksikkö