Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MC1-516RX rengasliitin vihreä juotettu 1 Awg, 100 pk | AC2FDX 2JKK5

3M MC1-516RX rengasliitin vihreä juotettu 1 Awg, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC2FDX Malli: MC1-516RXRistiviite: 2JKK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€824.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko1AWG
VärikoodiVihreä
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi11
Pituus1.72 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko5 / 16 "
TyyliRengas
Leveys0.65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNastan kokoLeveysHinta
3M MC1-38RX rengasliitin vihreä juotettu 1 Awg, 100 pk | AC2FEB 2JKL4 MC1-38RX1.83 "3 / 8 "0.68 "€994.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MC1-516RX rengasliitin vihreä juotettu 1 Awg, 100 pk
€824.39 / yksikkö