Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN SW 1000 äänitasomittari, 10 Hz - 20 kHz taajuusalue, 20 - 134 dBA äänitaso | CE8MBB

KERN AND SOHN SW 1000 -äänitason mittari, taajuusalue 10 Hz - 20 kHz, äänitaso 20 - 134 dBA

Varastossa
Tuote: CE8MBB Malli: SW 1000

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,585.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittarissa
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi10 tuntia.
Kotelon leveys210mm
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 210 80 40 mm
Asunnon korkeus40 mm
Asunnon pituus80 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
Max. Äänitaso134 dBA
Min. Äänitaso20 dBA
VirtalähdeVirtalähde
alue0.003 - 20 kHz
luettavuus0.1 dBA
YksikötdB
Punnituskapasiteetin20-134 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)30.5
Laivan leveys (cm)40.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusMax. ÄänitasoMin. ÄänitasoHinta
KERN AND SOHN SW 2000 äänitasomittari, 20 Hz - 12.5 kHz Taajuusalue, 25 - 136 dBA Äänitaso | CE8MBC SW 2000X x 300 80 36 mm36 mm136 dBA25 dBA€1,587.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SW 1000 -äänitason mittari, taajuusalue 10 Hz - 20 kHz, äänitaso 20 - 134 dBA
€2,585.86 / yksikkö