Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN SW 2000 äänitasomittari, 20 Hz - 12.5 kHz Taajuusalue, 25 - 136 dBA Äänitaso | CE8MBC

KERN AND SOHN SW 2000 -äänitason mittari, taajuusalue 20 Hz - 12.5 kHz, äänitaso 25 - 136 dBA

Varastossa
Tuote: CE8MBC Malli: SW 2000

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,587.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittarissa
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi10 tuntia.
Kotelon leveys300mm
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 300 80 36 mm
Asunnon korkeus36 mm
Asunnon pituus80 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
Max. Äänitaso136 dBA
Min. Äänitaso25 dBA
VirtalähdeVirtalähde
alue0.02 - 12.5 kHz
luettavuus0.1 dBA
YksikötdB
Punnituskapasiteetin25-136 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)28
Laivan leveys (cm)35
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusMax. ÄänitasoMin. ÄänitasoHinta
KERN AND SOHN SW 1000 äänitasomittari, 10 Hz - 20 kHz taajuusalue, 20 - 134 dBA äänitaso | CE8MBB SW 1000X x 210 80 40 mm40 mm134 dBA20 dBA€2,585.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SW 2000 -äänitason mittari, taajuusalue 20 Hz - 12.5 kHz, äänitaso 25 - 136 dBA
€1,587.60 / yksikkö