KERN AND SOHN RFE 15K3M hintalaskennan tasapaino, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8LXQ

KERN AND SOHN RFE 15K3M hintalaskennan tasapaino, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LXQ Malli: RFE 15K3M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHintojen laskentataseet
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.002, 0.005 kg
Kotelon leveys320mm
Numeron koko20mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 320 450 130 mm
Asunnon korkeus130 mm
Asunnon pituus450 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.006, 0.015 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino0.04Kg
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus2 / 5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko230 x 300 mm
toistettavuus0.002, 0.005 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin6 / 15 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen300 mm
Pinnan leveyden punnitseminen230 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5
Laivan korkeus (cm)21
Laivan pituus (cm)38
Laivan leveys (cm)53
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoHinta
KERN AND SOHN RFE 30K3M hintalaskennan tasapaino, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8LXR RFE 30K3M0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kg€395.70
KERN AND SOHN RFE 6K3M hintalaskennan tasapaino, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8LXT RFE 6K3M0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kg€395.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN RFE 15K3M hintalaskennan tasapaino, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus
€395.70 / yksikkö