3M 3748 TC sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 528 pk | CE9XTG 2GKK7

3M 3748 TC sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 528 pk

Varastossa
Tuote: CE9XTG Malli: 3748 TCRistiviite: 2GKK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€868.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumasulaliimapuikko
OminaisuudetHyvä lämpöshokkikestävyys, ei syövytä kuparia moniin sähköisiin sovelluksiin
VäriOff White
Leikkauslujuus250 psi
Temp. alue20-250 astetta F
Vetolujuus375 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4225
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOminaisuudetVäriLeikkauslujuusTemp. alueVetolujuusHinta
3M 3762 sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 kpl | CE9XRT 2GKH9 3762Taloudellinen, erinomainen Hot TackRusketus545 psi20-130 astetta F450 psi€367.05
3M 3748 VO Melt -liimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 165 kpl | CE9XRU 2GKJ4 3748 VOErinomainen tarttuvuus, hyvä lämpöshokkikestävyys, täyttää UL 1410 -vaatimukset, ei syövytä metallia, itsestään sammuvaVaaleankeltainen275 psi20-250 astetta F200 psi€764.27
3M 3748-Q sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 165 pk | CE9XRV 2GKJ6 3748-QHyvä lämpöshokkikestävyys, ei syövytä kuparia moniin sähköisiin sovelluksiinOff White250 psi20-250 astetta F375 psi€672.74
3M 3762 sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 kpl | CE9XTB 3UB90 3762Taloudellinen ja tehokas, tehokasLäpikuultava vaalea keltainen480 psi0-130 astetta F600 PSI€363.72
3M 3797 TC sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 528 pk | CE9XTK 2GKP3 3797 XNUMX XNUMX XNUMX TCHyvä virtauksenkesto korkeissa lämpötiloissaOff White350 psi20-290 astetta F283 psi€907.36
3M 3762 Sulaliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 484 kpl | CE9XTM 5E119 3762Taloudellinen ja tehokas, tehokasRusketus545 psi0-130 astetta F450 psi€375.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3748 TC sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 528 pk
€868.28 / yksikkö