Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN PNS 12000-1 Precision Balance, 12000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LXL

KERN AND SOHN PNS 12000-1 Precision Balance, 12000g Max. Paino, 0.1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LXL Malli: PNS 12000-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€974.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys196mm
Numeron koko16.5mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 196 293 89 mm
Asunnon korkeus89 mm
Asunnon pituus293 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.2 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys89 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko190 x 190 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)100mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)1g
Yksikötct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Punnituskapasiteetin12000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 190 190 89 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen190 mm
Pinnan leveyden punnitseminen190 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7
Laivan korkeus (cm)21
Laivan pituus (cm)41
Laivan leveys (cm)32.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötHinta
KERN AND SOHN PNS 3000-2 Precision Balance, 3200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LXM PNS 3000-2X x 196 293 89 mm89 mm+/- 0.02 g10mg100mgct, g€1,001.27
KERN AND SOHN PNS 600-3 Precision Balance, 620g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LXN PNS 600-3X x 196 293 266 mm266 mm+/- 0.004 g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,109.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PNS 12000-1 Precision Balance, 12000g Max. Paino, 0.1g Luettavuus
€974.21 / yksikkö