KERN AND SOHN PNJ 600-3M Precision Balance, 620g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LXJ

KERN AND SOHN PNJ 600-3M Precision Balance, 620g Max. Paino, 0.001g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LXJ Malli: PNJ 600-3M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,285.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
KalibrointiluokkaII
Kalibrointiarvo0.01g
Kotelon leveys196mm
Numeron koko16.5mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 196 293 266 mm
Asunnon korkeus266 mm
Asunnon pituus293 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.004 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Vähimmäispaino0.02g
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.001g
toistettavuus0.001g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10mg
Yksikötct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Punnituskapasiteetin620g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija140 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.57
Laivan korkeus (cm)31.8
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)40.9
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusVähimmäispainoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta
KERN AND SOHN PNJ 12000-1M Precision Balance, 12000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LXG PNJ 12000-1M1gX x 196 293 89 mm89 mm+/- 0.2 g5g100mg1g€1,177.17
KERN AND SOHN PNJ 3000-2M Precision Balance, 3200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LXH PNJ 3000-2M0.1gX x 196 293 89 mm89 mm+/- 0.02 g0.5g10mg100mg€1,204.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PNJ 600-3M Precision Balance, 620g Max. Paino, 0.001g Luettavuus
€1,285.41 / yksikkö