Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN PCD 10K0.1 Kompakti laboratoriovaaka, 10000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LUV

KERN AND SOHN PCD 10K0.1 Kompakti laboratoriovaaka, 10000g Max. Paino, 0.1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LUV Malli: PCD 10K0.1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi12 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Numeron koko21mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 165 280 75 mm
Asunnon korkeus75 mm
Asunnon pituus280 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.3 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys73 mm
Lavan korkeus165 mm
Alustan leveys165 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko160 x 160 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)200mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
Yksikötdwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Punnituskapasiteetin10000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 165 165 73 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen160 mm
Pinnan leveyden punnitseminen160 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.354
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)35
Laivan leveys (cm)24.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötlineaarisuusTyölavan syvyysPunnituslevyn materiaaliPunnitusalustan mitatLavan korkeusAlustan leveysAsettumisaikaHinta
KERN AND SOHN PCD 10K-3 Kompakti laboratoriovaaka, 10000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8LUW PCD 10K-3dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 3 g73 mmRuostumaton teräsX x 165 165 73 mm165 mm165 mm3 sekuntia.€252.57
KERN AND SOHN PCD 2500-2 Kompakti laboratoriovaaka, 2500g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LUX PCD 2500-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRuostumaton teräsX x 161 161 7 mm161 mm161 mm3 sekuntia.€420.95
KERN AND SOHN PCD 250-3 Kompakti laboratoriovaaka, 250g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LUY PCD 250-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005 g-Muovi sähköä johtavalla lakalla---3 sekuntia.€420.95
KERN AND SOHN PCD 3000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 3500g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LUZ PCD 3000-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRuostumaton teräsX x 161 161 7 mm161 mm161 mm3 sekuntia.€469.06
KERN AND SOHN PCD 300-3 Kompakti laboratoriovaaka, 350g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LVA PCD 300-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005 g-----4 sekuntia.€469.06
KERN AND SOHN PCD 6K-4 Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LVB PCD 6K-4ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3 g7 mmRuostumaton teräsX x 161 161 7 mm161 mm161 mm3 sekuntia.€324.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PCD 10K0.1 Kompakti laboratoriovaaka, 10000g Max. Paino, 0.1g Luettavuus
€348.79 / yksikkö