Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN PCD 6K-4 Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LVB

KERN AND SOHN PCD 6K-4 Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Paino, 0.1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LVB Malli: PCD 6K-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi12 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys165mm
Numeron koko21mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 165 280 75 mm
Asunnon korkeus75 mm
Asunnon pituus280 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.3 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys7 mm
Lavan korkeus161 mm
Alustan leveys161 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko160 x 160 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)200mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
Yksikötct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol
Punnituskapasiteetin6000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 161 161 7 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen160 mm
Pinnan leveyden punnitseminen160 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.175
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)36
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötlineaarisuusTyölavan syvyysPunnituslevyn materiaaliPunnitusalustan mitatLavan korkeusAlustan leveysAsettumisaikaHinta
KERN AND SOHN PCD 10K0.1 Kompakti laboratoriovaaka, 10000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LUV PCD 10K0.1dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3 g73 mmRuostumaton teräsX x 165 165 73 mm165 mm165 mm3 sekuntia.€348.79
KERN AND SOHN PCD 10K-3 Kompakti laboratoriovaaka, 10000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8LUW PCD 10K-3dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 3 g73 mmRuostumaton teräsX x 165 165 73 mm165 mm165 mm3 sekuntia.€252.57
KERN AND SOHN PCD 2500-2 Kompakti laboratoriovaaka, 2500g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LUX PCD 2500-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRuostumaton teräsX x 161 161 7 mm161 mm161 mm3 sekuntia.€420.95
KERN AND SOHN PCD 250-3 Kompakti laboratoriovaaka, 250g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LUY PCD 250-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005 g-Muovi sähköä johtavalla lakalla---3 sekuntia.€420.95
KERN AND SOHN PCD 3000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 3500g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LUZ PCD 3000-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRuostumaton teräsX x 161 161 7 mm161 mm161 mm3 sekuntia.€469.06
KERN AND SOHN PCD 300-3 Kompakti laboratoriovaaka, 350g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LVA PCD 300-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005 g-----4 sekuntia.€469.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PCD 6K-4 Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Paino, 0.1g Luettavuus
€324.74 / yksikkö