Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN PCD 10K-3 Kompakti laboratoriovaaka, 10000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8LUW

KERN AND SOHN PCD 10K-3 Kompakti laboratoriovaaka, 10000g Max. Paino, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LUW Malli: PCD 10K-3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi12 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Numeron koko21mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 165 280 75 mm
Asunnon korkeus75 mm
Asunnon pituus280 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 3 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys73 mm
Lavan korkeus165 mm
Alustan leveys165 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko160 x 160 mm
toistettavuus1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)2g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)20g
Yksikötdwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Punnituskapasiteetin10000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 165 165 73 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen160 mm
Pinnan leveyden punnitseminen160 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.469
Laivan korkeus (cm)16.5
Laivan pituus (cm)36
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötlineaarisuusTyölavan syvyysPunnituslevyn materiaaliPunnitusalustan mitatLavan korkeusAlustan leveysAsettumisaikaHinta
KERN AND SOHN PCD 10K0.1 Kompakti laboratoriovaaka, 10000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LUV PCD 10K0.1dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3 g73 mmRuostumaton teräsX x 165 165 73 mm165 mm165 mm3 sekuntia.€348.79
KERN AND SOHN PCD 2500-2 Kompakti laboratoriovaaka, 2500g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LUX PCD 2500-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRuostumaton teräsX x 161 161 7 mm161 mm161 mm3 sekuntia.€420.95
KERN AND SOHN PCD 250-3 Kompakti laboratoriovaaka, 250g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LUY PCD 250-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005 g-Muovi sähköä johtavalla lakalla---3 sekuntia.€420.95
KERN AND SOHN PCD 3000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 3500g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LUZ PCD 3000-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRuostumaton teräsX x 161 161 7 mm161 mm161 mm3 sekuntia.€469.06
KERN AND SOHN PCD 300-3 Kompakti laboratoriovaaka, 350g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LVA PCD 300-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005 g-----4 sekuntia.€469.06
KERN AND SOHN PCD 6K-4 Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LVB PCD 6K-4ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3 g7 mmRuostumaton teräsX x 161 161 7 mm161 mm161 mm3 sekuntia.€324.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PCD 10K-3 Kompakti laboratoriovaaka, 10000g Max. Paino, 1g Luettavuus
€252.57 / yksikkö