Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OZB-A5781 mekaaninen lava, leveys 188 mm, syvyys 160 mm, polku 76 x 65 mm | CE8LPB

KERN AND SOHN OZB-A5781 mekaaninen lava, leveys 188 mm, syvyys 160 mm, polku 76 x 65 mm

Varastossa
Tuote: CE8LPB Malli: OZB-A5781

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen vaihe
Syvyys160 mm
Polun koko76 x 65 mm
Leveys188 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)24
Laivan leveys (cm)26
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPolun kokoLeveysHinta
KERN AND SOHN OZB-A4605 mekaaninen lava, 180 mm leveys, 155 mm syvyys, 100 x 86 mm polku | CE8LLF OZB-A4605155 mm100 x 86 mm180mm€312.71
KERN AND SOHN OZB-A5782 mekaaninen lava, 180mm leveys, 175mm syvyys, 100x86mm polku | CE8LPC OZB-A5782175 mm100 x 86 mm180mm€324.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZB-A5781 mekaaninen lava, leveys 188 mm, syvyys 160 mm, polku 76 x 65 mm
€288.65 / yksikkö