Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OZB-A4515 Gooseneck valaistus, 24V, 150W halogeenipolttimo | CE8LKW

KERN AND SOHN OZB-A4515 Gooseneck valaistus, 24V, 150W halogeenipolttimo

Varastossa
Tuote: CE8LKW Malli: OZB-A4515

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenipolttimo
Lampun tyyppiHalogeeni
Värilämpötila.5600 - 6300 astetta K
Pituus30 "
Jännite24V
Teho150W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)25
Laivan pituus (cm)25
Laivan leveys (cm)30
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZB-A4515 Gooseneck valaistus, 24V, 150W halogeenipolttimo
€198.45 / yksikkö