Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TXD9 Sokelaippa 1 tuuma hitsattu | AD9PGP

APPROVED VENDOR 4TXD9 sokea laippa 1 tuumaa hitsattu

Varastossa
Tuote: AD9PGP Malli: 4TXD9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE2: n sokkolaippa 1-1 / 2 tuumaa hitsattu | AD9PGR 4TXE21.5 "€42.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE3 2-tuumainen hitsattu laippa | AD9PGT 4TXE32"€37.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE4: n sokkolaippa 2-1 / 2 tuuman hitsattu | AD9PGU 4TXE42.5 "€103.92
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE5 3-tuumainen hitsattu laippa | AD9PGV 4TXE53"€113.95
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE6 4-tuumainen hitsattu laippa | AD9PGW 4TXE64"€181.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE7 - 5-tuumainen hitsattu laippa | AD9PGX 4TXE75"€212.84
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXE8 6-tuumainen hitsattu laippa | AD9PGY 4TXE86"€257.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXD9 sokea laippa 1 tuumaa hitsattu
€28.59 / yksikkö