Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OBS 115 läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCX

KERN AND SOHN OBS 115 -läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LCX Malli: OBS 115

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi
Valaistus Läpäisevä valo0.5W
Valaistustyyppi Läpäisevä valoLED
Tulojännite100 - 240V
Suurennos4x, 10x, 40x
Optinen järjestelmärajallinen
VirtalähdeVirtalähde
Putkityyppimonocular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)21
Laivan pituus (cm)28
Laivan leveys (cm)41
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaistus Läpäisevä valoeräHinta
KERN AND SOHN OBS 101 Läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCH HUOM 1010.5WMikroskooppi€234.53
KERN AND SOHN OBS 101S10 Läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi | CE8LCJ HUOMAA 101S100.5 WMikroskooppi€2,316.65
KERN AND SOHN OBS 102 Läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCK HUOM 1020.5WMikroskooppi€246.56
KERN AND SOHN OBS 103 Läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCL HUOM 1030.5WMikroskooppi€258.59
KERN AND SOHN OBS 104 Läpäisevän valon mikroskooppi, Binokulaariputkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCM HUOM 1040.5WKiikarimikroskooppi€354.80
KERN AND SOHN OBS 104S10 Läpäisevän valon mikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi | CE8LCN HUOMAA 104S100.5 WKiikarimikroskooppi€3,539.33
KERN AND SOHN OBS 105 Läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCP HUOM 105-Mikroskooppi€306.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBS 115 -läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus
€300.68 / yksikkö