KERN AND SOHN OBN 132 Läpäisevän valon mikroskooppi, Trinokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x suurennus | CE8LBV

KERN AND SOHN OBN 132 läpäisevän valon mikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LBV Malli: OBN 132

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,020.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrinokulaarinen mikroskooppi
Syvyys200mm
Halkaisija20mm
Okulaarin halkaisijaHWF 20 mm
NäkökenttäSuuri laaja kenttä
Korkeus400mm
Valaistus Läpäisevä valo20W
Valaistustyyppi Läpäisevä valoHalogeeni
Tulojännite100 - 240V
Suurennos4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Objektiivi Zoom4x / 10x / 20x / 40x / 100x
Optinen järjestelmääärettömyys
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
PutkityyppiTrinocular
Leveys390mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11
Laivan korkeus (cm)31
Laivan pituus (cm)41
Laivan leveys (cm)57
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaistus Läpäisevä valoValaistustyyppi Läpäisevä valoHinta
KERN AND SOHN OBN 135 Läpäisevän valon mikroskooppi, Trinokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x suurennus | CE8LBZ OBN 1353WLED€2,032.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBN 132 läpäisevän valon mikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x suurennus
€2,020.58 / yksikkö